曜日別特売
SLK-1575TTF-BKW ワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 ケミテクト天板 H740mm ヤマテック 34657275

 

SLK-1575TTF-BKW ワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 ケミテクト天板 H740mm ヤマテック 34657275
SLK-1575TTF-BKW ワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 ケミテクト天板 H740mm ヤマテック 34657275

ワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚・全面棚板付 ケミテクト天板 H740mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
間口(mm)1500
内容量1台注文コード34657275品番SLK-1575TTF-BKW
参考基準価格(税別)¥147,250販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980

耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも全面棚板付きで、収納スペースが豊富!
中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。

用途
実験室・研究室用
トラスコ品番
369-3951
間口(mm)
1500
セット内容
中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板2枚(半面棚板2枚使用で全面棚板、取付位置は変更不可)
材質
天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
740
奥行(mm)
750
色(天板)
ブラック
均等耐荷重(kg)
【中間/半面棚板】50
色(本体)
シルキーホワイト
グリーン購入法
適合
均等積載量(kg/台)
150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする