曜日別特売
FL-3-5 編組チューブ デンカエレクトロン 34658757

FL-3-5 編組チューブ デンカエレクトロン 34658757
FL-3-5 編組チューブ デンカエレクトロン 34658757
FL-3-5 編組チューブ デンカエレクトロン 34658757
FL-3-5 編組チューブ デンカエレクトロン 34658757

編組チューブ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)5
最大径(Φmm)約6(拡大)
内容量1本注文コード34658757品番FL-3-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。
耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエステルモノフィラメント全長(m)5最大径(Φmm)約6(拡大)自然折径幅(mm)約3使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
注意
※編組チューブですのでロットにより折径幅等、多少異なる場合があります。
※編組チューブにより、ハサミでカット後は切り口にほつれが生じます。
※半田ゴテで溶着または、専用のカッターをご使用下さい。
※FL-3/FL-6:編数1本、FL-9 以上のサイズからだと編数3本。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 高圧ホースの被膜
有限会社兼六

1mの物を発注しましたが90cm程しかありませんでした。
途中で断裁すると切り口の編目が広がりほつれて行ってしまう。

対象商品 : 34658942
2024-02-27
用途: 車の整備

自動車のハーネスを製作するときに使っています。伸縮性があるので電線を通すのが楽でいいです。

対象商品 : 34658845
2022-08-17
用途: ケーブルのカバー
サービス業

丈夫でケーブル保護に最適です。
今後も使用したいと思います

対象商品 : 34658766
2021-01-18
用途: オートバイの配線

オートバイの配線の保護チューブとして使用予定。
伸縮性があるので配線がスッキリ見えるので期待大です。

1が参考にしています
対象商品 : 34658881
2018-06-11
用途: 仕事で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

急ぎで使用したく、注文しました。
即納していただき、ありがとうございました。

対象商品 : 34659003
2017-07-27
用途: 機械の配線のまとめ
大矢建築建設業・工事業

思ってたより滑りが良くていいと思います。価格が高いのが残念です

対象商品 : 34658784
2016-08-05
用途: バイク関連のオイルライン保護、配線保護

切り口をおさえるのに工夫が必要ですが、内径が広がり易く、通した後は対象物にフィットさせやすいため、便利な商品です。耐熱性の高さも良いです。

対象商品 : 34658915
2016-03-07
用途: バイク整備

これで配線まとめています。熱や擦れに強く後々の配線変更時にもテープのようにベタつきもないので私には良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする