曜日別特売
HISL HI給水栓用エルボ セキスイ 34662187

HISL HI給水栓用エルボ セキスイ 34662187
HISL HI給水栓用エルボ セキスイ 34662187

HI給水栓用エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード34662187品番HISL
参考基準価格(税別)¥199販売価格(税込)¥174
販売価格(税別)
158
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16ねじの呼びRP材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI呼び径(B)1/2寸法L1(mm)43山数14(25.4mmにつき)寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)34寸法L2(mm)32寸法W(mm)4使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14外径(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662187
2021-09-16
用途: 配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする