SG(N) ユニソルブル(ソリュブル) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 34677754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニソルブル(ソリュブル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(20L)
注文コード
34677754
品番
SG(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

潤滑性に優れたソリューブルタイプの非塩素系水溶性切削・研削油剤で、A2種1号(JIS K 2241)に相当する水溶性切削油剤です。
潤滑性向上剤成分を配合しておりますので、エマルションタイプの水溶性切削油剤に近い潤滑性能を有しており、特に鋳物加工での作業性の改善が図れます。鋳物などの鋼鉄材料の加工を目的に防錆剤等の選定を行っておりますので、さび止め性に優れております。
エマルションに近い加工性能を有する油剤

外観
(原液)黄褐色液状
(希釈液)淡黄色半透明
用途
鋳物などの鉄鋼材料
希釈倍率
20~40
pH
8.9(30倍希釈)
比重(at15℃)
0.97g/cm3
密度(g/cm3 at15℃)
0.97
表面張力(mN/m)
32.3(25℃、30倍希釈)
タイプ
ソリューブルタイプ
危険物の類別
非危険物
JIS分類
A2種1号
毒劇区分
劇物
注意
の配送は出来ません
※お届け先宛名が法人※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする