曜日別特売
SAD2-015 アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工 34718652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)4.5
刃長l(mm)4.5
内容量1本注文コード34718652品番SAD2-015
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。

刃長l(mm)
4.5
全長(mm)
45
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする