曜日別特売
SAD2-060 アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工 34718704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6.0
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)18
刃長l(mm)18
内容量1本注文コード34718704品番SAD2-060
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。

刃長l(mm)
18
全長(mm)
50
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6.0
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする