曜日別特売
SAD2-080 アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工 34718713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)8.0
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)24
刃長l(mm)24
内容量1本注文コード34718713品番SAD2-080
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。

刃長l(mm)
24
全長(mm)
60
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8.0
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする