曜日別特売
CO-1PF SUS FKM コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器 34731374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CO-1PF SUS FKM コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器 34731374
CO-1PF SUS FKM コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器 34731374

コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質(本体)SUS
内容量1個注文コード34731374品番CO-1PF SUS FKM
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ

用途低圧用・小型・低圧汎用型寸法D(Φmm)15.5寸法Hp(mm)六角14寸法Lp(mm)36寸法T(mm)Rc1/8流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする