日東工器
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
材質(本体)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731672
品番
02SCB-8 AL NBR
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途
低圧用・軽量・小型空気配管用
寸法D(Φmm)
21
寸法H(mm)
六角18
寸法Hs(mm)
六角17
寸法J(Φmm)
15.5(0~+0.3)
寸法Ls(mm)
72
寸法T(mm)
8以下
材質(本体)
真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
トラスコ品番
814-8046
質量(g)
46.5
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
取り付け形状
チューブフィッター付
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)
8(外径)