曜日別特売
MC-04SCB BRASS NBR マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器 34731803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-04SCB BRASS NBR マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器 34731803
MC-04SCB BRASS NBR マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器 34731803

マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)六角13
内容量1個注文コード34731803品番MC-04SCB BRASS NBR
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

用途
低圧用・空圧制御機器配管用
寸法D(Φmm)
9.5
寸法E(Φmm)
16
寸法H(mm)
六角13
寸法Hs(mm)
六角13
寸法J(Φmm)
10.5(0~+0.3)
寸法Ls(mm)
34
寸法T(mm)
3.5以下
トラスコ品番
814-7577
材質(本体)
真鍮(めっき処理)
質量(g)
15
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-20~+60
取り付け形状
チューブフィッター付
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)
4(外径)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする