曜日別特売
RB006010020 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770355

※代表画像

RB006010020 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770355
RB006010020 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770355

シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮RB006010020

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)10
板厚t(mm)0.2
材質真鍮(C2801P)
内容量1パック(10枚)注文コード34770355品番RB006010020
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
10
板厚t(mm)
0.2
材質
真鍮(C2801P)
内径d(Φmm)
6
アズワン品番
64-4757-66
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34770337
2016-09-30
用途: 釣具 リール改造

精度もよく仕上がりもよいが、もう少し剛性がほしい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする