曜日別特売
TF50-50-10 シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34805477

※代表画像

TF50-50-10 シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34805477
TF50-50-10 シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34805477

シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚t(mm)1
幅W(mm)50
長さL(mm)50
内容量1枚注文コード34805477品番TF50-50-10
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
幅W(mm)
50
長さL(mm)
50
板厚t(mm)
1
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 自動車の板金

少量だけ板金したくて当て板として購入。0.8mmは、ボディ側の板厚に合わせましたが、板金するには少し厚いようで手こずりました。しかし、曲げ加工さえ済んでしまえば強度が有って良い感じに仕上がりました。

3人が参考にしています
2025-04-22
用途: トイレのタイル上に
自動車・二輪車・自転車関連業

磁石式の棚をタイルに付けたくて、本品を両面テープでタイルに接着しました。カットものなので、切面を少しヤスリかけ。予定通りに小棚が付きました。

1人が参考にしています
2025-02-20
用途: 旧車バイクの補修部品
松山技研工業 様

地元の鋼材屋さんだと3/6板しか売ってもらえず、少量必要なのでこのプレートが丁度良い。板金加工をするので、少量ずつ購入出来るのが大変ありがたい。又、シムプレート様なので肌が均一で制度も良く大変都合が良い。繰り返し注文する予定。

対象商品 : 34805547
2025-05-07
用途: ヨークに使用
大分県立佐伯豊南高等学校 様(教育・研究機関)

ヨークに使用しました。上手くでき、磁力が上がりました。
ありがとうございます。

対象商品 : 34806773
2025-01-08
用途: 車の車体下周り錆穴修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ設定が豊富で非常に助かりました。
一部サイズが納期が遅くなるのが少し残念でした。

2024-10-24
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

柔らかくて加工しやすいです。価格もお手頃。錆びやすいので防錆処理をちゃんとやらないといけません。

2025-06-17
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

材料的には問題ないのですが、相当材もしくは同等材で2mmがあれば利用幅が広がったのですが。。。

対象商品 : 34806545
2024-05-21
用途: 家の前に「犬飛び出し注意」の看板を立てる際に使用。
サービス業

ドリルで穴をあけられる薄さで、思った通りのものが出来ました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする