曜日別特売
CCD-BLU110CR Blu-rayディスクケース(1枚収納タイプ) エレコム 34831151

Blu-rayディスクケース(1枚収納タイプ)CCD-BLU110CR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式(10枚)
注文コード
34831151
品番
CCD-BLU110CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100

Blu-rayディスクをスッキリ収納!Blu-rayディスクケース。分類に便利なジャケットカード付き。
Blu-rayディスクを1枚収納できるケースです。市販されているBlu-rayソフトのケースと同等サイズですので、並べてスッキリ収納できます。分類に便利なジャケットカードが付属しています。幅123.0mm×高さ150.0mm×厚さ2.5mm以内のブックレットを収納可能です。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製ですので、大切なBlu-rayディスクをしっかり守ります。ワンプッシュ方式で、Blu-rayディスクに無理な力をかけず簡単に取り出せます。

収納枚数(枚)
1(ケースあたり)
付属品
ジャケットカード×10
色
クリア(本体)
質量(g)
56
入数
10枚
仕様
Blu-rayDiscジャケットを収納可能
材質
ポリプロピレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135.6×12.5×171.5
対応メディア
Blu-rayDisc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34831151CCD-BLU110CR34831395CCD-DVD03CRCCD-DVD03CR DVDトールケース(1枚収納) エレコム 34831395DVDトールケース(1枚収納)エレコム1式(10枚)
¥990
税込¥1,089
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする