曜日別特売
07BANESS バネカン特小 L215 信和自動車工業 34852115

07BANESS バネカン特小 L215 信和自動車工業 34852115
07BANESS バネカン特小 L215 信和自動車工業 34852115

バネカン特小 L215

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード34852115品番07BANESS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途アオリの固定に適合2t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852115
2024-04-29
用途: フォークリフトの
堺商運株式会社

フォークリフトのプロパンガスを止めるバネカンが壊れたので少し加工して取付しました。
サイズもピッタリで問題なく取付出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 34852115
2021-09-27
用途: トラック用部品
丸五自動車工業株式会社

小柄で取り扱いやすくいい商品だと思います。これからも使います。

対象商品 : 34852115
2021-04-09
用途: 車の修理
農・林・水産業

この部品の取り扱ってる所は少ない
ですので画像で見て寸法もわかるので
とても便利です。

対象商品 : 34852115
2019-06-21
用途: 木材破砕機のシュート固定に利用しました。

今までは、ボルト固定でしたので
ワンタッチで固定できるので、良いですね。

対象商品 : 34852115
2017-10-11
用途: トラック部材、工具箱の止め具など

たびたび使用しています。強度なども問題なさそうです。もう少し小さいのがあればさらにGoodですが・・・

対象商品 : 34852115
2016-10-22
用途: 加工素材
農・林・水産業

希望するサイズはもっと小さいのがほしくこれでも大きいのですが
しっかりしているので物には満足しています。
もっとサイズを増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34852115
2016-08-16
用途: 重機のボンネット修理
旭テクニカ

以前に付いていたのと形が違い使えなかった

対象商品 : 34852115
2014-02-02
用途: 軽トラの修理

軽トラの荷台のロックが壊れたので、このバネカンを流用しました。 特小サイズが丁度良い大きさでした。また、頑丈なのでハードに扱っても壊れないのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする