曜日別特売
EGWT ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー ベンカン 34889136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGWT ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー ベンカン 34889136
EGWT ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー ベンカン 34889136

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径20×3/4
内容量1個注文コード34889136品番EGWT
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,257
販売価格(税別)
5,688

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他寸法Z(mm)8寸法a(mm)45寸法b(mm)35形状チーズ呼び径20×3/4材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34889111
2021-12-10
用途: 後付け給湯器の給水取出し
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単に取出しが出来て非常に便利です。
もう少し低価格になればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする