曜日別特売
MY3-D DC24 ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン) 35080421

MY3-D DC24 ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン) 35080421
MY3-D DC24 ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン) 35080421

ミニパワーリレー MY3

(13件のレビュー)
取扱停止中
この商品はコイル定格電圧・分類など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
分類
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形
注文コード
35080421
品番
MY3-D DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

接点構成
3c
コイル定格電圧(V)
DC24
種類
ミニパワーリレー
質量(g)
約35
極数
3
使用温度範囲(℃)
-55~60(結露、氷結しないこと)
保護構造
閉鎖型(ケース入り)
適合規格
-
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ダイオード有り無し
有
消費電力
約0.9
分類
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×42.4以下×28以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-55~60(氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
ピン数(ピン)
11
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
復帰電圧
10%以上
機械的耐久性
AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性
50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)
接点材質
Ag
定格電流(mA)
36.9
コイル抵抗(Ω)
650
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
3.2
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
5.72
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 1mA
抵抗負荷
AC220V 5A、DC24V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC220V 2A、DC24V 2A
動作時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
表示灯
無
定格通電電流(A)
5
消費電力(VA、W)
約0.9
復帰時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
5
耐電圧(V/min)
コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
200
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
動作電圧(V)
80%以下
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)Hz
10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
接触機構
シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-06
用途: 卓上フライス盤に使いました
工房いいづか 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

中華フライス盤についていたリレーが動かなくなったので、付け替えました。
やはり、オムロンなので安心です

対象商品 : 02492917
2022-09-29
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様(製造業)

この型式のリレーが欠品中だったので、大変助かりました。

対象商品 : 35080403
2022-06-03
用途: 卓上旋盤の起動・運転

接点容量が比較的に大きいので重宝しています。
今回は既存のリレーが動作不良になった為 入れ替えに使用しました。

対象商品 : 35080385
2021-10-21
用途: バイク
大嶋クリップ 様(製造業)

DC12V3極がこれしかなかったので。 ただ共有ソケットも即納だったのでよかった。

対象商品 : 02492917
2022-06-04
用途: 新規制御盤製作時使用
有限会社 斎藤電気工事 様

従来から使用していますがメーカー品なので安心できました。全く問題ないです。

対象商品 : 35080376
2018-12-03
用途: ビニールハウスの開閉
山添農園 様(農・林・水産業)

ビニールハウの開閉装置のモーターのリレーに使用しました。業者から仕入れるよりも大変良い単価で良い商品でした。

対象商品 : 02492917
2017-11-01
用途: コンップレッサ内のリレー回路に使用

動作時にLEDが点灯するのでON/OFFがわかりやすい、このシリーズはACは赤LED、DCは緑LEDなので区別しやすいので便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 02492917
2019-03-25
用途: 故障した基盤内のリレー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換して最高にいいですね。修理できてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする