COVER WORK(カバーワーク)
2パターンデザインワッチ帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35081954
品番
AG-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
シンプルなデザインで暖かいワッチ帽です
用途
防寒小物
色
ブラック
材質
アクリル
幅(mm)
200
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
220