COVER WORK(カバーワーク)
リバーシブルマルチウォーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ×グレー
オレンジ×グレー
グリーン×イエロー
パープル×グレー
ブルー×グレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35082469
品番
AG-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
4通りの装着ができるネックウォーマー
用途
防寒小物
色
オレンジ×グレー
材質
アクリル
幅(mm)
280
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
280