AG-85 リバーシブルマルチウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35082496

リバーシブルマルチウォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブルー×グレー
内容量1個注文コード35082496品番AG-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

4通りの装着ができるネックウォーマー

用途
防寒小物
色
ブルー×グレー
材質
アクリル
幅(mm)
280
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする