曜日別特売
‐ ドイツブラシ ホースヘア 荒川産業 35083099

‐ ドイツブラシ ホースヘア 荒川産業 35083099
‐ ドイツブラシ ホースヘア 荒川産業 35083099

ドイツブラシ ホースヘア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35083099品番
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。
毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。

毛丈(mm)20材質(毛)馬毛寸法(長さL×幅W)(mm)160×45アズワン品番64-6315-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: ロードスター幌の清掃

マツダ・ロードスターの幌を清掃するために購入しました。ソフトトップ用の高価なものを使ったことはありませんが、馬毛の硬さもちょうど良く、握りやすい大きさだと思いました。

対象商品 : 35083099
2020-03-28
用途: 革 メンテ
農・林・水産業

柔らかいです。同時に買ったウレンズのホースヘヤーブラシより柔らかでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35083099
2019-06-05
用途: 靴磨き

想像していたよりは馬毛にコシがなく、柔らかい印象。モノ自体は良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35083099
2021-11-20
用途: ラシャの掃除
ビリヤード喜楽サービス業

サイズの幅が、一桁間違って表記されており、ミニチュアが届いてビックリしました。正しくは靴ブラシぐらいの大きさで、表記は修正された様です。ブラシの毛は良い感じでしたので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする