曜日別特売
PN85-steel プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087123

 

PN85-steel プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087123
PN85-steel プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087123
PN85-steel プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087123
モノタロウ

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

(107件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズ8.5×12.5
内容量1個注文コード35087123品番PN85-steel
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズ8.5×12.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+70使用流体空気相手側ホースサイズ8.5×12.5
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10322961
2026-03-25
用途: エアホース補修
その他業種

ロングエアーホースのエアー漏れ複数箇所でカプラー接続使用。
またリピートします

2026-02-01
用途: 劣化したカプラ―を交換
農・林・水産業

エアホースのカプラ―先端(フチ部分)のメッキが剥がれてエアー漏れが始まったので本品に交換。接続先(メス側)との相性も問題なく無事解決できました。

対象商品 : 10322961
2026-03-09
用途: ロングホースの再利用
その他業種

ロングエアホースの漏れ箇所のコネクティングに使用。
リピート予定です。

2025-12-05
用途: ダイヤフラムポンプの接続用エアーホース
ICN株式会社その他業種

エアーホースの両端に使い工場の設備エアー源とバキューム装置のエアー入口を接続で使用中。性能取り扱いも良く問題無く使用中です。

2025-11-20
用途: エアー工具
製造業

エアーの漏れもなく、快適に使用できます。
ホースと一緒に、こちらも買い足しました。

2025-09-19
用途: 1Mエアーホースの製作

短いサイズのカールエアーホースはありますが、ストレートのホースの製作に使いました。自由な長さのホースの製作に便利です。

対象商品 : 10322961
2026-03-20
用途: ウレタンホースに取り付け無難に使用してます
有限会社ライフサポート自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い部品を安く手に入れました。次回も購入します。

2025-07-14
用途: 配管作業
教育・研究機関

特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする