三商
三商印 宮原 ホールピペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
20
20
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
2
5
10
15
25
50
100
200
1.5
2.5
3
4
6
7
8
9
30
40
全長(mm)
465
300
340
350
375
425
440
465
480
540
600
708
360
390
400
405
490
530
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35087394
品番
73-0811
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
465
容量(mL)
20
目盛
なし
JISクラス
JR-2
許容誤差(mL)
±0.030
ピペットの種類
ホールピペット