曜日別特売
53334 半袖シャツ ボストン商会 35095333

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード35095333品番53334
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ブルー
サイズ
S
材質
ウィンカーストラップ/ポリエステル80%・綿20%
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
色番
11
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする