曜日別特売
MODEL3886 【測定・測量機器レンタルサービス】パーティクルカウンター カノマックス(KANOMAX) 35097343

【測定・測量機器レンタルサービス】パーティクルカウンター

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台レンタル日数(日)30注文コード35097343品番MODEL3886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
粒子濃度5チャンネルに加えて、オプションプローブの追加により、温度・湿度・風速を1台で計測できる「多機能クリーンルームモニター」。
全ての計測データを外部メモリーに保存可能(ただし、表示は2チャンネルまで)。
計測中のデータ、または結果データを内部コンピューターへ出力可能。
外部コンピューターによるリモートコントロールが可能。
最小粒径0.3µ;m

仕様
【最大可測濃度】
2000000個/cf(コインシデンスエラー5%以下)
【外部入出力】
RJ-11コネクター
【通信プロトコル】
RS-232C/RS485 本体メニューで切り換え
RS-232Cは、コンピューターまたはプリンターとの通信、RS458はカスケード接続用
※RS485でコンピュータと通信する場合は、コンピューターにRS485I/Fの装備が必要になります。
【通信設計】
ボーレート/9600bps
電源
単3形Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)×4本、またはACアダプター(入力100-240V)
※但し、ACアダプターでは充電できません。充電する場合は付属の専用充電器をご使用ください
表示
20文字、4行LCD
エラー表示/濃度オーバー、LDパワーの低下、流量異常(±10%)、バッテリーの低下
サンプリング
時間/1秒~99分59秒の間で設定(1秒間隔で設定可能)
回数/1~99回または連続サンプリング
セット内容本体、フィルター、ACアダプター、本体用取手、急速充電器、プリンター、プリンターケーブル、ACアダプター(プリンター用)、電源コード(プリンター用)、風速計プローブ、風速計プローブ保護キャップ、延長棒、温湿度プローブ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約980寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×211×70バッファメモリ最大500データ(ただし演算モードでは1回の計測を4とみなします)吸引流量0.1cf/min(2.83L/min)使用温湿度範囲+10~+35℃、85%RF(結露しないこと)測定モードシングル/リピート/連続/演算 計4モード測定粒子径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0使用時間(時間)約3(NI-MH電池使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34759952
2015-08-10
用途: 計測
建設業・工事業

価格が少し高い
セット内容が充実して
別途オプション発注が必要ないのが便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする