曜日別特売
T-5S-230 5STAR(ファイブスター) 関西洋鋸 35117582

5STAR(ファイブスター)

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)230
内容量1枚注文コード35117582品番T-5S-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます!
U型埋込でチップが飛びにくい。
4面フル研磨チップ(先端・腹・両側)
再研磨しやすく経済的
軽量タイプ

用途
一般草刈、竹、雑木に。
山林下刈り等にもOK
刃数(p)50刃厚(mm)1.9穴径(Φmm)25.4刃形両側外径(Φmm)230基板厚(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35117573
2022-06-15
用途: 草刈り作業
サービス業

よく切れて耐久性が良いと思います。私はこれ1本です

対象商品 : 35117582
2015-08-13
用途: 敷地の雑草の草刈
その他業種

一般草刈、竹、雑木にも良いということで購入しましたが、一般草刈においては、それほど切れるというほどでは無く、少し残念に思いました。ただ、U型埋込でチップは砂利に当たっても取れにくことをを感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 35117582
2015-06-04
用途: 草刈り作業

チップ数が多いわりには軽いので作業が楽に行える。

1が参考にしています
対象商品 : 35117573
2014-04-04
用途: 法面の草刈、生垣の剪定
農・林・水産業

刃数が多くて軽い力でよく切れる。ヒイラギ等生垣の剪定はバリカンよりも早く剪定できて重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 35117582
2014-05-16
用途: 山林の下刈り

当初の切れ味がより長く続けばBEST

1が参考にしています
対象商品 : 35117573
2017-08-03
用途: 山林や雑種地
農・林・水産業

竹/山林用では安いほうでチップの飛びもなく普通に切れる、パッケージを見た時にはふざけているのかと思ったが。まとめ売りで安くなれば買いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 35117582
2016-06-19
用途: 雑草刈り
農・林・水産業

初期切れ具合・・良  チップの欠け・・良
チップの飛び・・良  チップの摩耗・・不良
チップのメンテナンス・・良
切れ味と刃が長持ちするかは相反する為、妥協点をどこに置くか、
一日6時間の使用でチップはほぼ丸くなるが、飛びもなく研ぐ事によって切れ味復活します、長持ちする部類のチップソーだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35117573
2015-07-06
用途: 道路わきの草木の除草に使用した

歯の枚数が多い分、摩耗が少ない気がする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする