曜日別特売
10K×20 TSフランジ セキスイ 35173241

 

10K×20 TSフランジ セキスイ 35173241
10K×20 TSフランジ セキスイ 35173241

TSフランジ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
呼び径(A)20
内容量1枚注文コード35173241品番10K×20
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び径(A)20呼び径(B)3/4ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4トラスコ品番494-8998材質PVC形状フランジタイプJIS10K寸法L(mm)40規格JIS B2220外径(Φmm)100フランジタイプ差込式(TSフランジ)寸法D1(Φmm)35寸法D2(mm)100寸法l(mm)35寸法T(mm)14寸法Z(mm)5寸法d1(Φmm)26.45ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)60テーパ 1/T1/34呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35173257
2023-03-02
用途: 屋上の物干しの「補強用ステーの脚」に使用。
GSハイム小石川 管理組合その他業種

プラスチック製なので雨でも錆びない。
4カ所の取付穴は、事務用品の「円形マグネット」を接着して塞ぎました。

対象商品 : 35173241
2022-08-15
用途: 水道工事
サービス業

安定の商品でどんな現場でも安心して施工性がとても良い。

対象商品 : 35173241
2022-03-05
用途: マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナのスタンド部材

このフランジは思ったより堅牢性が高く驚いています。
レーザー三脚の中継の為に使う予定でしたがそのままでも十分にスタンド代わりになるのでベタのスタンドとして利用したいと考えています。応用的な使い方です。(笑い)

対象商品 : 35173284
2021-11-19
用途: 塩ビ配管作業
建設業・工事業

思ったより肉厚で耐久性がありそうでした。他の方がレビューされて不評だったタグシールも改善されて剥がしやすい素材に変更されていて助かりました。

対象商品 : 35173241
2020-10-23
用途: ワゴン車のベッド製作

フランジにパイプが入るスペースが長く継ぎ手と併用し荷室に棚や簡易ベッドを製作。
アウトドアの際室内を有効に使えそう。

対象商品 : 35173241
2020-06-03
用途: 本来用途とは違う機械用ブラケットとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

強度も充分で加工しやすく低価格で大変満足でした。今後サイズ違いも購入しようと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35173275
2018-11-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

ホームセンターだと数が揃わなかったり、欠品があったりするが、安心。

1が参考にしています
対象商品 : 35173293
2016-11-10
用途: 配管の入れ替え作業

ホームセンターでは、呼び径50間でしかないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする