部品を支持するために重宝します.口金部分がしっかりしていますので,ロブテックスの品を導入しています.複数のサイズを揃えることで,部品を適切に保持できるので助かります.強度の問題もあるかと思いますが,もう少し軽量にできると,更に使い易くなると思います.
小ネジ外し機能のタテミゾが有る本品を購入しました。
ロックもリリースも確実にできますが、強く把持する為には対象物の径に合わせて調整ネジを何度か微調整する必要があります。
カッターも試してみましたが、よく切れる位置に調整が必要です。
2mmまでのステンレス線は楽勝でした、2.5mmではかなりの力が必要です。
ステンレスのM5ナベ頭小ネジを掴んでみましたが、一回で掴むところのギザギザが潰れてしまいました。思ってる以上に素材が柔らかいです。
使い勝手にはまったく問題ありません。ただ、配送された箱はつぶれているしバイスプライヤが入っていた透明のケースは割れているしひどい扱われかたをされたみたいです。