曜日別特売
VW175NA ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35180162

 

VW175NA ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35180162
VW175NA ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35180162
VW175NA ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35180162
VW175NA ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35180162
VW175NA ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35180162
VW175NA ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35180162
VW175NA ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35180162

ネジアンギラス バイスプライヤ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)188
最大口開き(mm)40
内容量1個注文コード35180162品番VW175NA
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。

種類ねじプライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)188切断能力(Φmm) 軟線1.6トラスコ品番375-9121質量(g)345適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)

商品説明動画

【工具】さびついたネジ・頭のつぶれたネジに!「ネジアンギラスシリーズ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35180162
2022-04-20
用途: 機械の分解

しっかりとくわえてとても滑らず使いやすく重宝しています。

対象商品 : 35180153
2020-06-07
用途: ネジを外す時
株式会社 新誠

舐めたネジ山でドライバーが使えないとに最高のアイテムです

1が参考にしています
対象商品 : 35180162
2019-05-06
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

ネジザウルスより使いやすいと思います。こんなの欲しかった

1が参考にしています
対象商品 : 35180162
2021-03-04
用途: メンテナンス作業

硬くなって動かなくなったものや、挟んで固定しておくなど優れもの

対象商品 : 35180162
2018-11-11
用途: 機械整備
教育・研究機関

部品を支持するために重宝します.口金部分がしっかりしていますので,ロブテックスの品を導入しています.複数のサイズを揃えることで,部品を適切に保持できるので助かります.強度の問題もあるかと思いますが,もう少し軽量にできると,更に使い易くなると思います.

対象商品 : 35180153
2017-10-20
用途: 小機械のメンテナンス

小ネジ外し機能のタテミゾが有る本品を購入しました。
ロックもリリースも確実にできますが、強く把持する為には対象物の径に合わせて調整ネジを何度か微調整する必要があります。
カッターも試してみましたが、よく切れる位置に調整が必要です。
2mmまでのステンレス線は楽勝でした、2.5mmではかなりの力が必要です。

対象商品 : 35180162
2019-02-09
用途: 船舶のメンテ

ステンレスのM5ナベ頭小ネジを掴んでみましたが、一回で掴むところのギザギザが潰れてしまいました。思ってる以上に素材が柔らかいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35180162
2017-01-26
用途: 物を挟む
株式会社関工ファシリティーズ建設業・工事業

使い勝手にはまったく問題ありません。ただ、配送された箱はつぶれているしバイスプライヤが入っていた透明のケースは割れているしひどい扱われかたをされたみたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする