GSX40100C-1D GSX MILL 4枚刃 1D NACHI(不二越) 35189271

GSX MILL 4枚刃 1D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
刃径Dc(mm)1
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)1
内容量1本注文コード35189271品番GSX40100C-1D
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

刃径(Φmm)
1
刃径Dc(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
1
刃長l(mm)
1
全長(mm)
40
材質
超硬コーティング
刃数
4
刃先形状
ギャッシュランド
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする