曜日別特売
3440 ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所) 35194397

ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V

(3件のレビュー)
取扱い終了
定格電力(W)7.5
適合ライセンスランプ
内容量1箱(10個)注文コード35194397品番3440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)7.5口金BA15sガラス球形式G18適合ライセンスランプ
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34909183
2016-10-15
用途: 車のランプ交換
俵屋美術

本当は2個必要でしたが予備分入れて4個買うより10個買う方がお徳ですね。いつ使うかは不明ですが(笑)

対象商品 : 34909192
2016-05-24
用途: バルブ交換

信頼のメーカー品。
安心して使用してます。

対象商品 : 34909192
2015-06-15
用途: 自動車整備に使用

一流メーカー品が割安なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする