曜日別特売
TE-50RM プレート式  自在、ゴム車 ナンシン 35198091

TE-50RM プレート式  自在、ゴム車 ナンシン 35198091
TE-50RM プレート式  自在、ゴム車 ナンシン 35198091

プレート式 自在、ゴム車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(daN)35
取付高(mm)65
内容量1個注文コード35198091品番TE-50RM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)35取付座(mm)55×38取付ピッチ(mm)44×27取付高(mm)65材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)65偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38始動力(daN)8.93旋回始動力(daN)17.85車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35198091
2015-04-02
用途: カゴのコンテナの車輪として使用

取付ピッチ 45×25 の自在車を必要と探していましたが、なかなか無く、モノタロウのホームページで片っ端から検索したところ唯一このゴム車を発見しました。取付が出来るのかが心配でしたが、大丈夫でした。現在活躍中です。なかなかない寸法ですのでとても貴重なお品だと思いました。ありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする