曜日別特売
MSD-130 ストレートドリル MARVEL CORPORATION(マーベル) 35206796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSD-130 ストレートドリル MARVEL CORPORATION(マーベル) 35206796
MSD-130 ストレートドリル MARVEL CORPORATION(マーベル) 35206796

ストレートドリル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
ドリル径(Φmm)13
13
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.8
7
8
8.5
9
10
11
12
1
1.1
1.4
1.5
2
3
4
4.2
4.3
4.5
5
内容量1本注文コード35206796品番MSD-130
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。

用途
一般鉄鋼用
ドリル径(Φmm)
13
寸法(mm)
13.0
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35205563
2017-10-06
用途: 穴あけ

小径のドリルを探していたら貴社で取り扱われていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする