214410 デブコン HR- 300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン) 35242654

デブコン HR- 300(鉄粉含有タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
35242654
品番
214410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。

用途
蒸気配管や給油管の漏れ止め。
容量(g)
1000
質量(g/セット)
1130
仕様
鉄粉
トラスコ品番
122-9940
主成分
エポキシ樹脂、鉄粉
比重
2.5
耐熱温度(℃)
250
連続使用温度(℃)
150~160
可使時間(分/25℃)
30
塗布面積(m2)
(可能)0.40/セット(1mm厚)
外観
パテ
比率
(重量)10:1
色調
灰色(混合後)
危険物の類別
非危険物
硬化時間
16時間(25℃)
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35242645
2021-10-20
用途: 機械の修理に使った
卸売・小売業

値段はいい値段だったがものすごく役に立った。修理部分がきちんと直っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする