曜日別特売
BB-507 警報ロゴ入りバイクカバー ユニカー工業 35426736

BB-507 警報ロゴ入りバイクカバー ユニカー工業 35426736
BB-507 警報ロゴ入りバイクカバー ユニカー工業 35426736
BB-507 警報ロゴ入りバイクカバー ユニカー工業 35426736

警報ロゴ入りバイクカバー

(12件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
全長(cm)約240
内容量1枚注文コード35426736品番BB-507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最もベーシックなタイプのボディカバーに「警報装置作動中」の蛍光プリントが入ったものです。
又、中央部には風飛び防止ベルトが装備されているので、風で飛んでいってしまうことを予防出来ます。

適合250cc~ ビッグスクーター材質ポリエステルタフター 75Dサイズ5L適合車種フォルツァX/Z、フュージョンSE/TYPE X、フォーサイト/EX、シルバーウィング、マジェスティ/C、グランドマジェスティ250/400、マグザム、スカイウェーブ250/400/650、エプシロン適合サイズ(cm)全長約230、全高約130、全幅約115全長(cm)約240全高(cm)約130全幅(cm)約123仕様前部に鍵穴付き
注意
※バイクは車種により車体の形が大きくかわりますので、適合サイズ表示はあくまでも目安にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629326
2024-04-09
用途: 駐車場のバイクに使用
ディーツー太田

キャノピー下の駐車場に置いたバイクにしようしています、この商品(カバー)を何度か購入しています。約2年間は通常使用で問題が有りません。
取付もキャッチでワンタッチで取付出来て便利です。

対象商品 : 32629317
2019-02-13
用途: 自転車カバー
教育・研究機関

籠付きのの自転車なので大きいサイズが欲しかったので、重宝している。

対象商品 : 32629326
2022-12-27
用途: 全然ダメでした

購入後5ヶ月で破れました。過去に2回別の商品を買いましたが、どれも1年くらいで破れてしまったので、今回この商品を買ってみました。期待していたのですが、一番保たなかったので、不満です。

対象商品 : 32629335
2018-09-21
用途: バイク駐車時
有限会社湯本新聞販売所

もう少し 厚い素材が良いと思います。うすいと切れやすいので

対象商品 : 32629335
2018-06-28
用途: 趣味にて使用
建設業・工事業

オートバイ車庫内保管のホコリ除けなので雨等のにじみとかはわかりません
取り敢えずホコリには大丈夫です

対象商品 : 32629317
2015-09-07
用途: カブ90 に

カブ90(カゴ付き)にMサイズを購入。長さは丁度良いが、高さが若干不足気味で、前輪が半分位見えている。風が吹くと前輪むき出しとなるが、個体差があるでしょう。ミラーの位置を少し前に調整するとピッタリになりそうです。材質は思ったよりもしっかりしています。当分は使えそうです。

対象商品 : 32629326
2015-08-09
用途: バイクの保護
製造業

所持しているバイクが400の中でもガタイの大きい方なので心配でしたがサイズがピッタリでした!
安くてオススメです!

対象商品 : 32629326
2022-09-01
用途: もちろんバイクカバー

いつも1年保たないので、しょっちゅう買っていますが、警報ロゴが目立ちすぎて毒々しいので、裏返して使うことにしました。どうせ1年保たないとは思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする