曜日別特売
HS300DZ 充電式マルノコ マキタ 35519014

充電式マルノコ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源バッテリBL1013 (直流1.3Ah)(別売)
バッテリBL1013 (直流1.3Ah)(別売)
バッテリBL1013 (直流1.3Ah)
内容量1台注文コード35519014品番HS300DZ
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能

用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン付属品チップソー(A-19118)、六角棒レンチ電源バッテリBL1013 (直流1.3Ah)(別売)全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
注意
※HS300DZにバッテリ・充電器は付属しておりません。
※バッテリー・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35519014
2020-09-27
用途: DIYにて、棚の加工など

小型・軽量のため取り回しが軽快で、DIY初心者の当方でも簡単に扱うことが出来ました。
パワー不足を指摘する向きもありますが、ワンバイ材や厚さ12mmの合板を切断する分には充分なパワーでした。
集合住宅ゆえ騒音も気になっていましたが、音は掃除機と同程度か少しうるさいくらいで、日中に短時間使う分には問題ないと感じます。
手ノコとは比較にならない快適さで、買って正解でした。

6が参考にしています
対象商品 : 35519014
2017-12-08
用途: 型枠作業
建設業・工事業

やはりパワー不足感があります。
これではミリ単位の作業には使えません。

4が参考にしています
対象商品 : 35519014
2017-03-22
用途: ちょい加工時木材カット
株式会社 uotec

ちょっとパワー不足ですが、角材や、アルミ複合板なんか
カットに最適です。

5が参考にしています
対象商品 : 35519005
2016-10-03
用途: ベニア等薄板切断
その他業種

使い道がかなり限定されてしまうので、買ってはみたものの
微妙ではあります、ベニア等薄板をよく扱う人にはいいかもしれないです

2が参考にしています
対象商品 : 35519014
2013-08-19
用途: 木材加工

重量が軽いので工具初心者でも楽に扱え、サイズが小さい割には切断スピードがある。反面、刃の直径が小さいので厚みのある板や角材の切断には無理がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする