曜日別特売
4/6<43>4才 クラフト紙 HEIKO 35618152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフト紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1000枚)
幅(cm)54.5
長さ(cm)39.4
内容量1パック(1000枚)注文コード35618152品番4/6<43>4才
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

未晒クラフト紙です。全判サイズをそのままご利用になるよりも、カットしてご利用になるケースが多い方にはこちらが便利です。米坪は50gでやや薄口ですが、扱いやすい厚みです。

タイプカットタイプ幅(cm)54.5長さ(cm)39.4材質未晒クラフト坪量(g/m2)50質量(g/枚)11メーカー商品コード002101202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35618152
2019-01-06
用途: 商品を包装するために使おうと買いました。
農・林・水産業

たくさん入っていて、薄くて、使いやすいサイズが便利です。

対象商品 : 35618143
2017-05-24
用途: 資料等発送用包装紙として
卸売・小売業

同一品をインターネットで探していたところモノタロウが送料込みで一番安価だったので注文しました。本件がきっかけで、初めての注文ということで登録させて頂き、他商品も併せて購入させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする