曜日別特売
- 純白袋 HEIKO 35653843

- 純白袋 HEIKO 35653843
- 純白袋 HEIKO 35653843
- 純白袋 HEIKO 35653843

純白袋

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(500枚)
幅(mm)180
高さ(mm)260
内容量1パック(500枚)注文コード35653843品番-
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
幅(mm)
180
高さ(mm)
260
材質
純白紙
種類
平袋
紙厚(g/m2)
35
質量(g/枚)
3.9
メーカー商品コード
004101200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 商品の個包装
卸売・小売業

ツルとした質感、やや透け感があり
ちょっとオシャレ感があります。

2025-11-12
用途: 小分け袋
卸売・小売業

もう少し厚めのがあれば嬉しいです。印刷などする事が出来るものがあればなおいいです。

対象商品 : 35653807
2024-05-28
用途: 菓子包装どき
太田屋製菓舗 様(卸売・小売業)

干菓子を配る際に昔からこの紙を利用しています。
昔と比べると値高くなりましたが、この紙が一番使用しやすく手放せません。

2人が参考にしています
対象商品 : 35653861
2024-02-26
用途: 子ども会や組織の配り物に使用
建設業・工事業

安価で手触りも良く破れにくいです。配布先で処分するにもかさばらないので重宝しています。

対象商品 : 35653773
2023-10-05
用途: 袋詰め
アトリエYo-Ku 様(卸売・小売業)

小さな商品を入れる小袋を探していました。少しレトロぽいところがとても気に言ってます。この袋に100何程前の印鑑を押して更にグレードアップして利用してます。お客様にも評判が良いです。

対象商品 : 35653807
2023-10-14
用途: 店舗で商品を入れる
こうぶんぼく 様(卸売・小売業)

クーポンを使用したのでどこよりも安く購入できた。商品は他店と比べてそん色なし

対象商品 : 35653816
2023-11-09
用途: パンを入れるため
製造業

たまに、袋同士がくっついている時がありますが、
安くて使い勝手がよいです。

対象商品 : 35653825
2023-03-26
用途: 商品梱包に
卸売・小売業

お客さまにお渡しする商品入れに使用しています。適度な透け感でオシャレ感もあり、ハンコを押して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする