曜日別特売
ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653922

 

ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653922
ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653922

手提げ柄紙袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)270
高さ(mm)340
マチ(mm)80
内容量1パック(50枚)注文コード35653922品番ニューリボン 金
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
マチ(mm)
80
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
紙厚(g/m2)
80
材質
晒クラフト紙
種類
手提げ袋
ニューリボン 金
質量(g/枚)
31
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003276210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35653877
2016-01-29
用途: 粗品用に使います

少々紙が薄いような気がしますが、今のところ問題はありません。まとめて購入するともっと安価になると、良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする