曜日別特売
KRF15A-B-01 標準型ドライポンプ オリオン機械 35778714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型ドライポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
電圧(V)200/220
定格電圧(V)
タイプブロワ
排気速度(50/60Hz)(L/min)
内容量1台注文コード35778714品番KRF15A-B-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,900

安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。

用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電圧(V)200/220質量(kg)19タイプブロワ定格電流(A)2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)モーター三相標準モーター付仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。周波数(Hz)50/60電源AC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×283×248排気量(L/min)235/280(50/60Hz)モーター容量(kW)0.4電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)-常用排気圧力(kPa以下)60(推奨)/70(最高)風量(m3/h)15(ポンプ)運転音(dB)(A)(50/60Hz)64/65吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35778714KRF15A-B-0101632706KRF15A-B-01AKRF15A-B-01 標準型ドライポンプ オリオン機械 01632706標準型ドライポンプオリオン機械1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89179781
2014-12-10
用途: 工場の設備の予備部品。

予備部品として購入したので、実際に使用するのは現在使用しているものに不具合が発生してからになりますが、とにかく購入コストが安く済んだので、助かっています。

対象商品 : 01633467
2014-09-08
用途: メンテ

good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする