曜日別特売
GSAP2N-1512SC ニューゴミストッカーAP2型 四国化成 36290335

GSAP2N-1512SC ニューゴミストッカーAP2型 四国化成 36290335
GSAP2N-1512SC ニューゴミストッカーAP2型 四国化成 36290335
GSAP2N-1512SC ニューゴミストッカーAP2型 四国化成 36290335

ニューゴミストッカーAP2型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
容量(L)725
内容量1台注文コード36290335品番GSAP2N-1512SC
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。
直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。
落下防止のガスダンパーを装備。
ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。
足元は転倒を防止するアンカー式。
高さ調節も可能です。

有効開口(mm)(縦)1020(横)1440仕様45L ゴミ袋収納数 16ケ材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂寸法(mm)(G.L)50容量(L)725外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500W×600D×1200H梱包数3色(本体)ステンカラー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする