曜日別特売
K-125(50) シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム 36295901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴムシート 厚さ3mm

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード36295901品番K-125(50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)3幅(mm)100長さ(mm)200材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシートJIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: モールス信号発信器の製作で台座の底面にクッションゴムとして貼り付けます。
VIC電子研究所その他業種

シリコンゴムは非常に摩擦係数が高いので台座の下にクッションゴムとして取り付けると非常に高い摩擦係数のため机上でピタっと滑らずに安定するので片手でモールス信号を楽に発信する事が出来ます。

2025-03-05
用途: 熱圧着機

シーラーの石綿の代替品として使っています。石綿より切断面の仕上がりがきれいに溶断されるようになり、大満足です。

対象商品 : 07058064
2023-03-30
用途: 電動リール用のバッテリー保護ケース作製用に
製造業

購入したバッテリーの保護ケースが無い為自分で作製する目的で購入しました。厚みも丁度いい感じで満足しています。

対象商品 : 36295953
2023-05-02
用途: PCをラックに設置するためのスペーサー。
運輸・通信業

耐熱として購買しました。意外と加工はしやすかったが、値段がもう少し安いとありがたいです。

対象商品 : 36295917
2023-12-02
用途: 機械修理
農・林・水産業

メーカー品を、小ロットで購入でき、大変助かります。

対象商品 : 36295926
2021-07-22
用途: 設備の窓塞ぎに

切寸で購入できるので、とても便利で安いのでリピートです。
また購入すると思います。

対象商品 : 07058064
2021-08-12
用途: 食品成形
製造業

食品適合品で食品加工時に成形するために使用
柔らかく使い勝手が良い

1が参考にしています
対象商品 : 07057854
2021-09-29
用途: 機材と機材の間に使用

ボルトで機材と機材の間で接続し、廻り止め用として使用予定です。
丸ワッシャーで不具合が出た際の予備として購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
598:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする