SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
36427413
品番
MY1B32-100Z
参考基準価格(税別)
¥60,610
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード