曜日別特売
MY1B32-1800HZ-M9BVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~) SMC 36427562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B32-1800HZ-M9BVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~) SMC 36427562
MY1B32-1800HZ-M9BVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~) SMC 36427562

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1800
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36427562
品番
MY1B32-1800HZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥128,040販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする