曜日別特売
MY1B32-370ALZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~) SMC 36427666

 

MY1B32-370ALZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~) SMC 36427666
MY1B32-370ALZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~) SMC 36427666

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
370
注文コード
36427666
品番
MY1B32-370ALZ
参考基準価格(税別)¥80,630販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
370
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする