曜日別特売
VQZ315BR-5G1-02 VQ Series(VQZ315B~) SMC 36474636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ315B~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(G)グロメット
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
36474636
品番
VQZ315BR-5G1-02
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(G)グロメット
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
切換方式
(1)N.C.メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする