曜日別特売
VQZ1221-1M1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ122~) SMC 36486213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1221-1M1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ122~) SMC 36486213
VQZ1221-1M1-M5 5ポートソレノイドバルブ (VQZ122~) SMC 36486213

5ポートソレノイドバルブ (VQZ122~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5
注文コード
36486213
品番
VQZ1221-1M1-M5
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
管接続口径
M5
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする