曜日別特売
VQZ3350-2L1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 36513915

 

VQZ3350-2L1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 36513915
VQZ3350-2L1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 36513915

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
36513915
品番
VQZ3350-2L1-02
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする