曜日別特売
SA-3011 抗菌防臭 長袖ギンガムチェックシャツ(メンズ) アルトコーポレーション 36645463

抗菌防臭 長袖ギンガムチェックシャツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グリーン
サイズS
内容量1枚注文コード36645463品番SA-3011
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ギンガムチェックは、小粋で明るい表情が魅力です!
小さな格子柄が、小粋で明るいイメージをシーンにプラスします。
ギンガムチェックシャツを使ったコーディネートは、よりポップで、オシャレで、楽しい雰囲気を演出してくれることでしょう。
お客様に対する笑顔をさらに明るく魅力的な印象に高めてしまうのが、ギンガムチェックシャツが持つ大きなチカラです。
抗菌・防臭素材

色
グリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル65・コットン35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
78
機能
抗菌、消臭
首廻り(cm)
37
生地
ブロード
色番
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする