曜日別特売
69803 プロテクションシール DAYTONA(デイトナ) 36658614

プロテクションシール

(1件のレビュー)
透明
内容量1個注文コード36658614品番69803
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。
素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。
サイズ:130×200mm

寸法(mm)130×200透明サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36658614
2024-06-27
用途: オートバイのメンテナンス
BONSAI MOTORCYCLE

思っていたより薄いのですがプロテクションはしています。後は耐久性を見てゆきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする