曜日別特売
- 手指消毒剤 アルボナース アルボース 36805675

手指消毒剤 アルボナース

(46件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(4L)
商品タイプ詰替
内容量1本(4L)注文コード36805675品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
商品タイプ詰替成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有区分指定医薬部外品エタノール濃度(w/w%)59エタノール濃度(v/v%)66.73効果手指・皮膚の洗浄・消毒容量(mL)4000トラスコ品番829-1350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×121×270アズワン品番0-5402-13医薬品医療機器等法指定医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36805675-6577040814140- 手指消毒剤 アルボナース アルボース 65770408手指消毒剤 アルボナースアルボース1本(4L)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 事務所やオフィスやトイレ掃除の際に使用
相川運送有限会社運輸・通信業

スプレーボトルに入れて使用しています。
デスク・電話機・トイレの便器回りや床に吹きかけて使用しています。
使いやすくていつもリピート購入しています。

2025-12-17
用途: 日々の手指消毒

アルコール除菌剤はたくさんあるのですが、こちらの商品は手荒れが断然少ないと思います。
他の商品ももちろん良いのですが、乾燥が進んで指先が白くなってしまうこともある中、アルボナースはそんなことが一切ありません。
また、パウチ商品なので詰め替えが楽です。

2026-01-06
用途: 工場使用のインフルエンザ対策
株式会社小倉製作所製造業

使いやすく有効に活用しています。特に朝出勤時に工場内へ持ち込まないよう予防対策です。

対象商品 : 77336867
2025-05-06
用途: 自宅
冨士コーポ不動産業

昔から永らく購入していますが,家族からも安心して使用することと好評です

2024-12-05
用途: コロナ対策
有限会社山善産業不動産業

コロナ禍が過ぎた気がしますが、まだ感染したとの話を時々聞きます。アルボナースの信頼性は非常に高く、使っても安心感があります。

対象商品 : 33527647
2022-10-08
用途: イベント用
その他業種

イベント準備には必需品として揃えました。満足です。

対象商品 : 36805657
2022-05-18
用途: 経理部

アルボナースは事務所内でも使っています。外出時も持ち歩けてとても
便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 36805666
2023-02-03
用途: 入退室時
教育・研究機関

買ってよかった,本当によかった,よかった.まだ,購入します.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする